Rundsavklinge til AHKS 18-68 KOMPAKT M-CUBE akku-rundsav til træskæring
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rundsavklinge til AHKS 18-68 KOMPAKT M-CUBE akku-rundsav til træskæring
Til mobil brug og præcis skæring i alle materialer, især til akku-håndrundsave til træskæring
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Perfekte saveresultater i alle materialer takket være optimeret tandgeometri og farvekodning
- Ekstra tynde, superhurtige og enkle snit takket være den tynde stålklinge
Bemærk
Vibrationer reducerer rundsavklingens levetid betydeligt.
Anvendelsesområde
- Varenr.: 0610281924 (træ) og varenr.: 0610271942 (træ): Særligt velegnet til skæring af kompakt og hårdttræ/blødt og lyst træ (langs årerne), fiberplader (MDF), spånplader, OSB-plader og limtræ. Velegnet til kompakt og hårdttræ/blødt og lyst træ (på tværs af årerne), krydsfiner, PVC, almindeligt plast
- Varenr.: 0610271930 (konstruktion): Særligt velegnet til skæring af kompakt og hårdt træ/blødt og lyst træ (langs og på tværs af årerne), forskallingsmateriale med restsøm og beton, HPL (TRESPA), gipsplader, mineralsk materiale (CORIAN), fibercement og GFRP. Velegnet til skæring af fiberplader (MDF), aluminium, krydsfiner, limtræ, isoleringsmateriale (polystyren), PVC, almindeligt plast
- Varenr.: 0610241954 (ikke-jernholdige metaller): Særligt velegnet til skæring af ikke-jernholdige metaller, aluminium, almindeligt plast, plastkabelkanaler, PVC og akrylglas. Velegnet til skæring af GFRP
Instruktioner
- Tænd altid for værktøjet, før det kommer i kontakt med materialet
- Fastgør materialet (undgå vibrationer)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!