Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rundsavklinge til akku-rundsave til træskæring

Håndrundsav, akku, til træ AHKS 18 M-CUBE
RUNDSAVKLINGE TRÆ 190X1,8/1,2X30-42MM

Varenr. 0610271942
EAN 4062856096725

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til mobil brug og præcis skæring i materialer, især til akku håndrundsave til træskæring.
  • Perfekte saveresultater i alle materialer takket være optimeret tandgeometri og farvekodning

  • Ekstra tynde, superhurtige og enkle snit takket være den tynde stålklinge
Bemærk

Vibrationer reducerer rundsavklingens levetid betydeligt

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til savning af hårdt træ og blødt træ, overfladebehandlet og ikke-overfladebehandlet panelmateriale, aluminium (profiler), Trespa®/HPL, gipsplade, fibercement

Instruktioner
  • Tænd altid maskinen foran materialet

  • Fastgør materialet (undgå vibrationer)

Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul

190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm

Antal tænder

42 STK

Tandform

Skiftende tænder

Maks. omdrejningshastighed

8000 1/min

Materiale, der skal bearbejdes

Blødt træ
Hårdt træ

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Akku håndrundsav AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

18V AKKU RUNDSAV, PAP, U.A/L, MCUBE

MASTER M-CUBE
Robust og kraftfuld M-CUBE akku håndholdt rundsav til træ