Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker PH 3-komponent skaft med sekskantet skaft

Skruetrækker PH, sekskant, 3C-håndtag
3K SKRUETRÆKKER PH2X100

Varenr. 06132012

EAN 4047376188464

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker PH 3-komponent skaft med sekskantet skaft

Varenr. 06132012
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
Kontinuerligt, børstet forkromet skaft, sekskantet håndstøtte og 3-komponent håndtag med slaghætte

Forbedret kraftoverførsel


  • Ekstremt robust, kontinuerligt, børstet forkromet sekskantet skaft

  • Stor slaghætte på håndtagets ende muliggør slagarbejde og mejsling

  • Forbedret kraftoverførsel på grund af den mat forniklede, hærdede, sekskantede håndstøtte til skiftenøgler på skaftet

  • Hurtig identifikation af den rigtige størrelse ved hjælp af Würth farvekoden på skaftet

  • Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen

  • Spids udført i henhold til DIN 5260-PH- og ISO 8764-PH-standarder for PH-skruetrækkere


Helt nyt niveau af sikkert greb


  • Træthedsfrit arbejde med 3-komponent håndtaget med hård kerne, bløde kamre og blød, skridsikker overflade

  • De bløde kamre i håndtaget passer perfekt i enhver hånd, hvilket giver en meget større kraftoverførsel

  • Håndtaget har flade sider og ergonomisk formede fordybninger for forbedret kraftoverførelse, hvilket muliggør effektivt arbejde og højere tilspændingsmoment

  • Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet

  • Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

PH2

Klingelængde (A)

100 mm

Håndtagslængde (B)

106 mm

Håndtagsbredde (C)

35 mm

Nøglevidde, skruetrækkerklinge

6 mm

Nøglehjælp

10 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger