Skruetrækker PH 3-komponent skaft med sekskantet skaft
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetrækker PH 3-komponent skaft med sekskantet skaft
Kontinuerligt, børstet forkromet skaft, sekskantet håndstøtte og 3-komponent håndtag med slaghætte
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Forbedret kraftoverførsel
- Ekstremt robust, kontinuerligt, børstet forkromet sekskantet skaft
- Stor slaghætte på håndtagets ende muliggør slagarbejde og mejsling
- Forbedret kraftoverførsel på grund af den mat forniklede, hærdede, sekskantede håndstøtte til skiftenøgler på skaftet
- Hurtig identifikation af den rigtige størrelse ved hjælp af Würth farvekoden på skaftet
- Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen
- Spids udført i henhold til DIN 5260-PH- og ISO 8764-PH-standarder for PH-skruetrækkere
Helt nyt niveau af sikkert greb
- Træthedsfrit arbejde med 3-komponent håndtaget med hård kerne, bløde kamre og blød, skridsikker overflade
- De bløde kamre i håndtaget passer perfekt i enhver hånd, hvilket giver en meget større kraftoverførsel
- Håndtaget har flade sider og ergonomisk formede fordybninger for forbedret kraftoverførelse, hvilket muliggør effektivt arbejde og højere tilspændingsmoment
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!