Skruetrækker PH 3-komponent skaft med sekskantet skaft
Skruetrækker PH, sekskant, 3C-håndtag
3K SKRUETRÆKKER PH3X150
ZEBRA
Varenr.
06132013
EAN 4047376188471
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49443.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kontinuerligt, børstet forkromet skaft, sekskantet håndstøtte og 3-komponent håndtag med slaghætte
Forbedret kraftoverførsel
- Ekstremt robust, kontinuerligt, børstet forkromet sekskantet skaft
- Stor slaghætte på håndtagets ende muliggør slagarbejde og mejsling
- Forbedret kraftoverførsel på grund af den mat forniklede, hærdede, sekskantede håndstøtte til skiftenøgler på skaftet
- Hurtig identifikation af den rigtige størrelse ved hjælp af Würth farvekoden på skaftet
- Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen
- Spids udført i henhold til DIN 5260-PH- og ISO 8764-PH-standarder for PH-skruetrækkere
Helt nyt niveau af sikkert greb
- Træthedsfrit arbejde med 3-komponent håndtaget med hård kerne, bløde kamre og blød, skridsikker overflade
- De bløde kamre i håndtaget passer perfekt i enhver hånd, hvilket giver en meget større kraftoverførsel
- Håndtaget har flade sider og ergonomisk formede fordybninger for forbedret kraftoverførelse, hvilket muliggør effektivt arbejde og højere tilspændingsmoment
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
![]() | |
Optag | PH3 |
Klingelængde (A) | 150 mm |
Håndtagslængde (B) | 114 mm |
Håndtagsbredde (C) | 38 mm |
Nøglevidde, skruetrækkerklinge | 8 mm |
Nøglehjælp | 13 mm |