Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skruetrækker med lige kærv, laserspids med sekskantet skaft

Skr.tr., l. kærv, seks. kl.laserspids
ZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 5,5X100 LASERTIP

Varenr. 0613424055

EAN 4045727025444

Prisvisning for kunder efter login
Skruetrækker med lige kærv, laserspids med sekskantet skaft

Varenr. 0613424055
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
Børstet forkromet skaft med laserspids, sekskantet håndstøtte og 2-komponent håndtag

Fast greb


  • Ekstra fast, sikker montering i skruehovedet på grund af den laserskårne skaftspids med skarpkantet overfladestruktur

  • Mindre skridning betyder mindre beskadigelse af skruer på grund af laseroverfladestrukturen på skaftspidsen

  • Ekstremt robust, børstet forkromet sekskantsskaft

  • Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen

  • Spids udført i henhold til DIN 5264-A- og ISO 2380- standarderne for skruetrækkere med lige kærv

  • Højere tilspændingsmoment takket være det effektive 2-komponent håndtag, laserskaftets spids og den sekskantede håndstøtte til skiftenøgler


Ligger perfekt i hånden


  • Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade

  • Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet

  • Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kærvtype

Slids

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

1 x 5,5 mm

Klingelængde (A)

100 mm

Håndtagslængde (B)

96 mm

Håndtagsbredde (C)

31 mm

Nøglevidde, skruetrækkerklinge

5 mm

Nøglehjælp

8 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger