Skruetrækker med lige kærv, laserspids Med sekskantet klinge
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetrækker med lige kærv, laserspids Med sekskantet klinge
Børstet forkromet skaft med laserspids, sekskantet håndstøtte og 2-komponent håndtag
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Fast greb
- Ekstra fast, sikker montering i skruehovedet på grund af den laserskårne skaftspids med skarpkantet overfladestruktur
- Mindre skridning betyder mindre beskadigelse af skruer på grund af laseroverfladestrukturen på skaftspidsen
- Ekstremt robust, børstet forkromet sekskantsskaft
- Black Point spids for den bedst mulige montering i skruen
- Spids udført i henhold til DIN 5264-A- og ISO 2380- standarderne for skruetrækkere med lige kærv
- Højere tilspændingsmoment takket være det effektive 2-komponent håndtag, laserskaftets spids og den sekskantede håndstøtte til skiftenøgler
Ligger perfekt i hånden
- Træthedsfrit arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Hurtigdrejezone og hårdt materiale i den nederste del af håndtaget muliggør hurtig drejning med pegefinger og tommelfinger, når skruen er løsnet
- Hurtig og nem identifikation takket være skaftsymbolet og størrelsen trykt på håndtaget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!