VDE-præcisionsskruetrækker, flad kærv
VDE præcisionsskruetrækker, kærv
VDE SKRUETRÆKKER LK 0,3X1,8X60MM
ZEBRA
Varenr.
0613486018
EAN 4045727082874
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
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
- Individuelt testet i vandbad med prøvespænding på 10 kV
- Mærket med produktionsår
- Kold slagtest ved -40 °C (markering C)
- Klinge: Rund klinge isoleret, bruneret
- Spids: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Optag | SLT |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,3 x 1,8 mm |
Klingelængde | 60 mm |
Håndtagslængde/håndtagsbredde | 100 / 20 mm |
Klingelængde i tommer | 2-3/8 tommer |
Anden standard | IEC 60900:2004 |