VDE-præcisionsskruetrækker, flad kærv
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VDE-præcisionsskruetrækker, flad kærv
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Individuelt testet i vandbad med prøvespænding på 10 kV
- Mærket med produktionsår
- Kold slagtest ved -40 °C (markering C)
- Klinge: Rund klinge isoleret, bruneret
- Spids: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!