Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-præcisionsskruetrækker, flad kærv

VDE præcisionsskruetrækker, kærv
VDE SKRUETRÆKKER LK 0,5X3,0X75MM
ZEBRA

Varenr. 0613486030
EAN 4045727082904
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
  • Individuelt testet i vandbad med prøvespænding på 10 kV

  • Mærket med produktionsår

  • Kold slagtest ved -40 °C (markering C)

  • Klinge: Rund klinge isoleret, bruneret

  • Spids: DIN 5264-A, ISO 2380

EN 60900, IEC 60900

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

SLT

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

0,5 x 3 mm

Klingelængde

75 mm

Håndtagslængde/håndtagsbredde

100 / 20 mm

Klingelængde i tommer

3 tommer

Anden standard

IEC 60900:2004

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger