Magasinskruetrækker med skraldefunktion Træ/byggeri
Magasinskruetrækker med skralde, træ/konstr.
MAGASINSKRUETR M SKRALDE TRÆ/BYG 13 DELE
Varenr. 06136108
EAN 4062856383313
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
Skruetrækker med udtrækkeligt, roterende magasin, to-komponent håndtag, skraldefunktion, blankt forkromet rundt skaft med magnet og 12 bits
Alt lige ved hånden til arbejde
- Effektiv skraldefunktion med 28 tænder og et maks. tilspændingsmoment på 20 Nm
- Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Optimal kraftoverførsel og komfortabel håndtering takket være det meget slanke design af en magasinskruetrækker med skraldefunktion
- Takket være 1/4" almindelig bitholder er udskiftning let, hvis en bit går tabt
- Bits kan hurtigt og nemt skiftes takket være det udtrækkelige, roterende magasin med plads til op til 12 bits
- Sikker lukning af bitmagasinet med et hørbart klik
- Hurtigt valg af den rigtige bit med Würth farvekode
- Indeholder 12 almindeligt anvendte bits til træbearbejdning og byggeri
Robust og holdbar
- Lang levetid takket være det robuste, blanke forkromede runde skaft
- Sikker pasform af bitten takket være den magnetiske bitholder
- Spids fremstillet i henhold til DIN 3126-D 6.3 til skruetrækkere med bitholdere med en 6,3 mm sekskantet profil
Anvendelsesområde
Til trækonstruktions- og byggesektoren.
![]() | |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Optag | 1/4 |
Antal bit | 12 STK |
Håndtagsbredde (A3) | 37,5 mm |
Klingelængde (B) | 85 mm |
Håndtagslængde (D) | 147 mm |
Magasinskruetrækker med skraldefunktion Træ/byggeri indeholdt:
1
x
Magasinskruetrækker m. skralde, tom
SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY
Beskrivelse:
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 10
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; Størrelse XL
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 20
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 25
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
TX spids; 30
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
RW10; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
RW20; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
RW30; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde:
1
x