Magasinskruetrækker med skraldefunktion Træ/byggeri
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magasinskruetrækker med skraldefunktion Træ/byggeri
Skruetrækker med udtrækkeligt, roterende magasin, to-komponent håndtag, skraldefunktion, blankt forkromet rundt skaft med magnet og 12 bits
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Alt lige ved hånden til arbejde
- Effektiv skraldefunktion med 28 tænder og et maks. tilspændingsmoment på 20 Nm
- Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade
- Optimal kraftoverførsel og komfortabel håndtering takket være det meget slanke design af en magasinskruetrækker med skraldefunktion
- Takket være 1/4" almindelig bitholder er udskiftning let, hvis en bit går tabt
- Bits kan hurtigt og nemt skiftes takket være det udtrækkelige, roterende magasin med plads til op til 12 bits
- Sikker lukning af bitmagasinet med et hørbart klik
- Hurtigt valg af den rigtige bit med Würth farvekode
- Indeholder 12 almindeligt anvendte bits til træbearbejdning og byggeri
Robust og holdbar
- Lang levetid takket være det robuste, blanke forkromede runde skaft
- Sikker pasform af bitten takket være den magnetiske bitholder
- Spids fremstillet i henhold til DIN 3126-D 6.3 til skruetrækkere med bitholdere med en 6,3 mm sekskantet profil
Anvendelsesområde
Til trækonstruktions- og byggesektoren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!