Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

VDE skruetrækker, krydskærv Phillips (PH)
VDE SKRUETRÆKKER PH3X150MM
ZEBRA

Varenr. 06136323
EAN 4038898274018

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Klinge: Poleret, isoleret

  • Spids: I overensstemmelse med DIN ISO 8764-1-PH

  • Individuelt testet i vandbad med 10 kV testspænding

  • Mærket med produktionsår

  • Strengere koldslagtest
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

Phillips-spids

Standarder

LOVV_513

Klingelængde (A)

150 mm

Håndtagslængde (B)

114 mm

Håndtagsbredde (C)

38 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger