Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 1
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 2
VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VDE-skruetrækker, PH forsænket hoved Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Klinge: Poleret, isoleret

  • Spids: I overensstemmelse med DIN ISO 8764-1-PH

  • Individuelt testet i vandbad med 10 kV testspænding

  • Mærket med produktionsår

  • Strengere koldslagtest