Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Magasinskruetrækkersæt 3 med pistolskralde 8 dele

Magasinskruetrækkersæt 3 med pistolskralde
MAGASINSKRUETR. M. SKRALDE.KNÆK.LED
ZEBRA

Varenr. 06136403
EAN 4099618032615

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Består af en magasinskruetrækker med skraldefunktion med pistolskralde og LED-lys og 7 bits

High-performance skruetrækker med skralde


  • Indstillingshjul med 3 positioner: Let at skifte retning, mens der arbejdes, justerbar med én hånd

  • 45 tænder, maks. moment på op til 40 Nm


2-komponentspistolhåndtag for optimal ergonomisk arbejdsstiling


  • Kan bruges som en almindelig skruetrækker i lige position eller holdt som en pistol i 60° position takket være det justerbare håndtag


LED-teknologi


  • Arbejdsområdet er altid godt oplyst med direkte lys på skruen


Lys: 2 lyse LED’er, LR41 4.5 V-batteri



Skaft: Kort bitholderskaft med magnet, mat forkromet



Spids: DIN 3126-D 6.3

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Optag

1/4

Kærvtype

Sekskantet holder

Maks. moment

40 Nm

Antal tænder

45 STK

Antal bit

7 STK

Bladbredde (A1)

10 mm

Skraldediameter (A2)

37 mm

Håndtagsbredde (A3)

40 mm

Klingelængde (B)

25 mm

Skraldelængde (C)

26 mm

Håndtagslængde (D)

113 mm

Magasinskruetrækkersæt 3 med pistolskralde 8 dele indeholdt:
Pistolgreb, magasinskruetrækker
0 x
Pistolgreb, magasinskruetrækker

SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY

ZEBRA
Beskrivelse: Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Mængde: 0 x
1 x
C 6.3 kærv bit (1/4)

W-BITS 1/4 L-KÆRV 0,8X5,5 25MM

Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PZD1 BLÅ 25MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Kort bit til POZIDRIV-skruer
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PZD2 SORT 25MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Kort bit til POZIDRIV-skruer
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 10

Beskrivelse:
TX spids; 10
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 20

Beskrivelse:
TX spids; 20
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 10

Beskrivelse:
RW10; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 1 x
1 x
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 20

Beskrivelse:
RW20; Længde: 25 mm
Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
Mængde: 1 x