Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magasinskruetrækkersæt 3 med pistolskralde 8 dele
Består af en magasinskruetrækker med skraldefunktion med pistolskralde og LED-lys og 7 bits
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
High-performance skruetrækker med skralde
- Indstillingshjul med 3 positioner: Let at skifte retning, mens der arbejdes, justerbar med én hånd
- 45 tænder, maks. moment på op til 40 Nm
2-komponentspistolhåndtag for optimal ergonomisk arbejdsstiling
- Kan bruges som en almindelig skruetrækker i lige position eller holdt som en pistol i 60° position takket være det justerbare håndtag
LED-teknologi
- Arbejdsområdet er altid godt oplyst med direkte lys på skruen
Lys: 2 lyse LED’er, LR41 4.5 V-batteri
Skaft: Kort bitholderskaft med magnet, mat forkromet
Spids: DIN 3126-D 6.3
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!