Bitholder, sortiment 38 dele
Bitholder, sortiment E 6,3 (1/4) 38 dele
BITHOLDERSORT. I SYSTEMKUFFERT, 38 DELE
Varenr.
0614176600
EAN 4061975221476
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alle typer bitholdere medfølger
Indhold
- 1 stk. X 0614 176 634, 1/4" bitholder Micro-Lock med styremuffe 66 mm
- 1 stk. X 0614 176 633, 1/4" bitholder Micro-Lock med styremuffe 150 mm
- 1 stk. X 0614 176 626, 1/4" bitholder Micro-Lock med styremuffe 350 mm
- 1 stk. X 0614 176 625, 1/4" fleksibel bitholder Micro-Lock 350 mm
- 1 stk. X 0614 176 632, 1/4" bitholder One-Piece 75 mm
- 1 stk. X 0614 176 638, 1/4" bitholder One-Touch 66 mm
- 1 stk. X 0614 176 620, 1/4" bitholder 360º
- 1 stk. X 0614 250 035, 31 dele bit blandet sortiment
Antal stykker i sortiment/sæt | 38 STK |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)