1/4" universal bitsortiment i 91 dele
Bitboks C og E 6.3 (1/4), 91 dele
BITSORTIMENT 91 DELE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indeholder alle bits til de mest populære standardskruer
70 mm lange bits til svært tilgængelige steder
Nem fjernelse og overskueligt arrangeret bitopbevaring
- Skumindlæg med trykt profilafmærkning
- Find nemt bit- og skruekombinationer med det farvekodede system
Bitskralde
- Meget kompakt skraldehoved, meget slankt design, 10 graders forskydning
- Fintandet, 64 tænder
- Med 2K håndtag
Bitholder
- Meget hurtig, nem og sikker bitudskiftning
- Lynskiftefunktion med enhåndsbetjening: Hvis du trykker på knappen, skubbes bitten ud.
- Det er nemt at få fat i lavtliggende og svært tilgængelige skruehoveder takket være det meget slanke design (maks. diam. 10,5 mm)
Hvert sæt indeholder desuden 1 stk. af hver 25 mm bits: Sekskantet 1,5 mm; firkantet hoved 1, 3, 4 mm og 1 stk. af hver 70 mm bits: PH3; PZ3
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

BIT-INSQUAR-WS2-1/4IN-L25MM
BITS 1/4 UNBR.NV 2 25MM
WÜRTH BITS 1/4 UNBR.2,5 25 MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 3 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 5 25MM
WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 6 25MM

BIT-HEXSKT-WS1/4IN-1/4IN-L25MM
BITS 1/4 UNBR.NV 7 25MM

BIT-HEXSKT-WS8-1/4IN-L25MM

METBOX-220X110X35-SZ1
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.