Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
15 post(er) med 15 versioner fundet
Omfattende sortiment, inkl. RW, PH, PZ, TX, sekskanttop og bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder
Omfattende sortiment, herunder PH, PZ og TX samt bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Omfattende bitsortiment med korte og lange versioner af de mest almindelige bits. Udover bitholderen indeholder sættet også en bitskralde til brug af bits uden maskine
Omfattende 1/4 bitsortiment med de mest almindelige standardbits i korte og lange versioner, bitholdere, adaptere og topnøgleklinger
142 dele i systemkuffert 4.4.1. 1/4 bit, 25 mm, AW/Tx/PZ/PH sortiment
Specialbitsortiment til motorkøretøjs- og lastanvendelser
Omfattende sortiment, RW, PH, PZ, TX, sekskanttop og bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Omfattende sortiment med PH-, PZ-, sekskanttop- og TX-fatning, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Med one touch bitsholder til forskellige skrueopgaver
1/4 bits med praktisk bælteclips
Omfattende sortiment i længder på 25 og 70 mm med RW, PH, PZ, TX, sekskanttop og kærvfatning i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks
Med de mest almindelige 10 mm bits til automobil- og lastsektoren.
Komplet sortiment med indvendig og udvendig TX-topnøgle og 10 mm bits.
Praktisk bælteclips
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.
1/4" bits med praktisk bælteclips