E 6.3 TX bit (1/4") E 6,3 (1/4")
Bit TX E 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4" L70MM TX 15
Varenr. 06143315
EAN 4011231512213
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
Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
Robust bit til de fleste TX-skruer
- Bit i stål sikrer lang levetid
- En række længder og kærv diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Optag | TX15 |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 70 mm |
Materiale | Stål |