E 6.3 TX bit (1/4") E 6,3 (1/4")
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
E 6.3 TX bit (1/4") E 6,3 (1/4")
Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust bit til de fleste TX-skruer
- Bit i stål sikrer lang levetid
- En række længder og kærv diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet
- Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!