Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

E 6.3 TX bit (1/4") E 6,3 (1/4")

Bit TX E 6,3 (1/4)
TX BITS 1/4" L70MM TX 40

Varenr. 061433400

EAN 4062856656332

Prisvisning for kunder efter login
E 6.3 TX bit (1/4") E 6,3 (1/4")

Varenr. 061433400

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser

Robust bit til de fleste TX-skruer


  • Bit i stål sikrer lang levetid

  • En række længder og kærv diametre er tilgængelig til almindelige anvendelser


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruetrækkerbit


  • Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet

  • Bittens holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

TX40

Gevind

1/4

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

70 mm

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger