Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bitboks, størrelse 1 9 dele

Bitboks C 6.3 (1/4) m. bitholdersæt 5, 9 dele
BIT MIX SORT. PH/PZ/TX/HEX 9 STK.

Varenr. 0614400105

EAN 4062856267729

Prisvisning for kunder efter login
Bitboks, størrelse 1 9 dele

Varenr. 0614400105
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
Omfattende sortiment med PH-, PZ-, sekskanttop- og TX-fatning, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks

Låget hæves automatisk ved åbning


  • Den permanent integrerede bitstang hæves automatisk, når boksen åbnes, takket være fjederfunktionen


Sikker isætning og nem udtagning


  • Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud

  • Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud


Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse


  • Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten


Altid lige ved hånden


  • Bitboksen kan fastgøres til et bælte med den praktiske clips og kan om nødvendigt tages af


ORSY® system


  • Compact-mål i Würth-gitter til perfekt opbevaring med andre ORSY® produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Bemærk

Bitstangen er sikkert forbundet til fjederen og boksen og kan ikke udskiftes eller fjernes

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Antal stykker i sortiment/sæt

9 STK

Længde

86 mm

Bredde

60 mm

Højde

27 mm

Bitboks, størrelse 1 9 dele indeholdt:
1 x
C 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 1 GUL 25MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 2 HVID 25MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4) Til POZIDRIV-skruer

WURTH BITS 1/4 PZD1 BLÅ 25MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 PZ-bit (1/4) Til POZIDRIV-skruer

WURTH BITS 1/4 PZD2 SORT 25MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
Universalholder E 6.3 (1/4") med bøsning i rustfrit stål, springring og permanent magnet
1 x
Universalholder E 6.3 (1/4) med bøsning i rustfrit stål, springring og permanent magnet

BITHOLDER 1/4 74MM

Beskrivelse:
74 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 3 25MM

Beskrivelse:
3 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM

Beskrivelse:
4 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 20

Beskrivelse:
TX spids; 20
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 25

Beskrivelse:
TX spids; 25
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x