Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bitboks, størrelse 3 33 dele

Bitboks C 6.3 (1/4) med bitholdersæt 2, 33 dele
BIT MIX PH/PZ/TX/HEX/SD 33 STK.

Varenr. 0614400302

EAN 4062856263998

Prisvisning for kunder efter login
Bitboks, størrelse 3 33 dele

Varenr. 0614400302
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
Omfattende sortiment, herunder PH, PZ og TX samt bits med lige kærv i udskiftelige bitstænger, inklusive bitholder. Fås i ORSY® systembitboks

Mobile og udskiftelige bitstænger


  • Bitstængerne kan fjernes fra boksen for at medbringe individuelle bitstænger til brugsstedet eller udstyre bitboksene individuelt

  • Bitstængerne kan nemt fjernes fra boksen med en smal skruetrækker


Sikker isætning og nem udtagning


  • Bits sidder sikkert i bitstangen og falder ikke ud

  • Takket være den flytbare bitstang kan bits nemt tages ud


Nem identifikation af den ønskede bitstørrelse


  • Den rigtige bit er nem at finde takket være farvekoden i låget og på bitten


Altid lige ved hånden


  • Bitboksen kan fastgøres til et bælte med den praktiske clips og kan om nødvendigt tages af


ORSY® system


  • Compact-mål i Würth-modulsystemstørrelse til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Antal stykker i sortiment/sæt

33 STK

Længde

108 mm

Bredde

76 mm

Højde

42 mm

Bitboks, størrelse 3 33 dele indeholdt:
1 x
C 6.3 kærv bit (1/4)

W-BITS 1/4 L-KÆRV 0,6X4,5 25MM

Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 kærv bit (1/4)

W-BITS 1/4 L-KÆRV 0,8X5,5 25MM

Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 kærv bit (1/4)

W-BITS 1/4 L-KÆRV 1,2X6,5 25MM

Beskrivelse:
Længde: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, i alle almindelige klingetykkelser x klingebredder
Mængde: 1 x
2 x
C 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 1 GUL 25MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde: 2 x
3 x
C 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 2 HVID 25MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde: 3 x
2 x
C 6.3 PH bit (1/4)

WURTH BITS 1/4 PH 3 RØD 25MM

Beskrivelse:
Phillips-spids; Længde: 25 mm
Med farvekodning
Mængde: 2 x
2 x
C 6.3 PZ-bit (1/4) Til POZIDRIV-skruer

WURTH BITS 1/4 PZD1 BLÅ 25MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Mængde: 2 x
3 x
C 6.3 PZ-bit (1/4) Til POZIDRIV-skruer

WURTH BITS 1/4 PZD2 SORT 25MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Mængde: 3 x
2 x
C 6.3 PZ-bit (1/4) Til POZIDRIV-skruer

WURTH BITS 1/4 PZD3 GRØN 25MM

Beskrivelse:
Pozidriv-spids; Længde: 25 mm
Mængde: 2 x
Universalholder E 6.3 (1/4") med bøsning i rustfrit stål, springring og permanent magnet
1 x
Universalholder E 6.3 (1/4) med bøsning i rustfrit stål, springring og permanent magnet

BITHOLDER 1/4 74MM

Beskrivelse:
74 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WÜRTH BITS 1/4 UNBR.2,5 25 MM

Beskrivelse:
2,5 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 3 25MM

Beskrivelse:
3 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 4 25MM

Beskrivelse:
4 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 5 25MM

Beskrivelse:
5 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6,3 bit, indvendig sekskant (1/4) med patenteret POWERDRIV® kærv

WURTH BITS 1/4 UNBR.NV 6 25MM

Beskrivelse:
6 mm; Længde: 25 mm
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 10

Beskrivelse:
TX spids; 10
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 15

Beskrivelse:
TX spids; Størrelse XL
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
2 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 20

Beskrivelse:
TX spids; 20
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 2 x
2 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 25

Beskrivelse:
TX spids; 25
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 2 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 27

Beskrivelse:
TX spids; 27
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x
2 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 30

Beskrivelse:
TX spids; 30
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 2 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 40

Beskrivelse:
TX spids; 40
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Mængde: 1 x