Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

AW® C 6,3 bit (1/4") Med patenteret AW-spids og farvekodning

Bit AW C 6,3 (1/4)
AW BITS 1/4. L25MM AW 10

Varenr. 06145110

EAN 4052703346301

Prisvisning for kunder efter login
AW® C 6,3 bit (1/4") Med patenteret AW-spids og farvekodning

Varenr. 06145110
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
Forbedret langsigtet holdbarhed af skrueforbindelsen


  • Udstødningskræfterne (udfald) er stort set nul, takket være den patenterede AW-form af bitten

  • En jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af det beskyttende overfladelag og sikrer derfor bedre korrosionsbestandighed for skruehovederne


Hurtig, sikker og mindre anstrengende skruning


  • AW-spidsens form optimerer kraftoverførslen ved skruning

  • Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver


Én bit til hånd- og elværktøj


  • 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere

  • Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet


Robust skruebit


  • Både det patenterede AW-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet

  • Bittens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

AW10

Gevind

C 6,3 (1/4")

Kærvtype

Udvendig sekskant

Længde

25 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger