AW® C 6,3 bit (1/4") Med patenteret AW-spids og farvekodning
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
AW® C 6,3 bit (1/4") Med patenteret AW-spids og farvekodning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Forbedret langsigtet holdbarhed af skrueforbindelsen
- Udstødningskræfterne (udfald) er stort set nul, takket være den patenterede AW-form af bitten
- En jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af det beskyttende overfladelag og sikrer derfor bedre korrosionsbestandighed for skruehovederne
Hurtig, sikker og mindre anstrengende skruning
- AW-spidsens form optimerer kraftoverførslen ved skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Både det patenterede AW-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bittens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!