AW® C 6,3 bit (1/4") Med patenteret AW-spids og farvekodning
Bit AW C 6,3 (1/4)
AW BITS 1/4" L25MM AW 30
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
Forbedret langsigtet holdbarhed af skrueforbindelsen
- Udstødningskræfterne (udfald) er stort set nul, takket være den patenterede AW-form af bitten
- En jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af det beskyttende overfladelag og sikrer derfor bedre korrosionsbestandighed for skruehovederne
Hurtig, sikker og mindre anstrengende skruning
- AW-spidsens form optimerer kraftoverførslen ved skruning
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruebit
- Både det patenterede AW-design og bittens materiale sikrer en levetid, der ligger langt over gennemsnittet
- Bittens lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Optag | AW30 |
Gevind | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 25 mm |