Stiksavklinge, metal, tre stjerner Longlife & Speed
Stiksavsklinge 3S Longlife og Speed
STIKSAVKLINGE T118EF/BIMETAL 5 STK
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
Præcise og retvinklede snit i f.eks. metalplader. Robust, hurtig og stærk med en lang levetid
- Klingen skærer præcist og vinkelret takket være det bredere knivsblad
- En 2 x 2 tandafstand sikrer, at arbejdet kan udføres behageligt og nemt
- Til ekstremt krævende opgaver, høj skærekvalitet og lang levetid
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Instruktioner
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Arbejdslængde | 68 mm |
Afstand mellem tænder | 0,8 mm |
Særligt velegnet til | Tynde metalplader |
Egnet til | Aluminiumsprofiler |
Min./maks. materialetykkelse | 0,5-1,5 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 77 mm |