Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksavklinge, metal, tre stjerner Longlife & Speed
Robust, hurtig og kraftfuld med lang levetid til præcise og retvinklede snit i f.eks. metalplader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Klingen skærer præcist og vinkelret takket være det bredere knivsblad
- En 2 x 2 tandafstand sikrer, at arbejdet kan udføres behageligt og nemt
- Til ekstremt krævende opgaver, høj skærekvalitet og lang levetid
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer hastigheden, og slå vibrationsfunktionen fra
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!