Bajonetsavklinge, byggeri, tre stjerner Til mursten/gasbeton
Bajonetsavklinge 3S til mursten/porebeton
LETBETON KLINGE 305MM
Varenr. 0615730512
EAN 4045989324378
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
Til skæring i letvægtsbyggematerialer, f.eks. mursten, gasbeton og cementmaterialer
- Meget grov tanddeling for hurtige skæreresultater
- Bredt hus og stor vægtykkelse for høj stabilitet
- Begrænsning af skæredybde for mindre afrivning og sikkert arbejde (anti-tilbageslagseffekt).
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Murstensstatik
- Trykstyrke: Trykstyrken er brudstyrken i N/mm², baseret på den samlede bæreflade (trykområde plus perforeringstværsnit). Murstenene kategoriseres i betonstyrkeklasserne iht. DIN 105 baseret på belastningskapaciteten indtil registreret brud under testen.
- Styrkeklasser: Styrkeklasserne for mursten defineres i DIN 105. Klassificeringen er delt op i niveauer fra 2-28. Mursten af høj styrke og hårdtbrændt mursten kan også have betydeligt højere styrker. Varmeisolerende Poroton-mursten opnår styrkeklasser på 6-12. Murstens betonstyrkeklasse alene giver ikke oplysninger om murværkets bæreevne, men angiver snarere en værdi for murværkets trykstyrke sammen med den anvendte mørtel.
Længde (L) | 305 mm |
Afstand mellem tænder | 12,7 mm |
Tykkelse | 1,5 mm |
Særligt velegnet til | Mursten, Porebeton, Fibercement |
Min./maks. materialetykkelse | 0-215 mm |
Antal stykker | 1 STK |
Design | Medium |
Bredde | 51 mm |