Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bajonetsavklinge, byggeri, tre stjerner Til mursten/gasbeton
Til skæring i letvægtsbyggematerialer, f.eks. mursten, gasbeton og cementmaterialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget grov tanddeling for hurtige skæreresultater
- Bredt hus og stor vægtykkelse for høj stabilitet
- Begrænsning af skæredybde for mindre afrivning og sikkert arbejde (anti-tilbageslagseffekt).
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Murstensstatik
- Trykstyrke: Trykstyrken er brudstyrken i N/mm², baseret på den samlede bæreflade (trykområde plus perforeringstværsnit). Murstenene kategoriseres i betonstyrkeklasserne iht. DIN 105 baseret på belastningskapaciteten indtil registreret brud under testen.
- Styrkeklasser: Styrkeklasserne for mursten defineres i DIN 105. Klassificeringen er delt op i niveauer fra 2-28. Mursten af høj styrke og hårdtbrændt mursten kan også have betydeligt højere styrker. Varmeisolerende Poroton-mursten opnår styrkeklasser på 6-12. Murstens betonstyrkeklasse alene giver ikke oplysninger om murværkets bæreevne, men angiver snarere en værdi for murværkets trykstyrke sammen med den anvendte mørtel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!