Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til metalprofiler og -rør

Bajonetsavklinge 2S til metalprofiler og rør
BAJONETSAVKL. S1122VF/METAL 5 STK

Varenr. 0615922826

EAN 4038898411109

Prisvisning for kunder efter login
Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til metalprofiler og -rør

Varenr. 0615922826
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
Vario-tandafstand til vibrationsfri skæring uden grater
  • Til brug med en materialetykkelse på 3 til 10 mm på grund af tandafstanden på 1,8 til 2,6 mm.
Bemærk
  • Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

  • Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.

  • Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

228 mm

Min./maks. afstand mellem tænderne

1,8-2,6 mm

Tykkelse

0,9 mm

Særligt velegnet til

Metalprofiler og rør, Tykke metalplader, Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal, Træ med metal

Min./maks. materialetykkelse

3-10 mm

Antal stykker

5 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger