Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til metalprofiler og -rør
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bajonetsavklinge, metal, to stjerner Til metalprofiler og -rør
Vario-tandafstand til vibrationsfri skæring uden grater
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til brug med en materialetykkelse på 3 til 10 mm på grund af tandafstanden på 1,8 til 2,6 mm.
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!