Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spiralbor, ekstrakort

Spiralbor HSS DIN 1897 ekstrakort
STUBBOR HSS 3,3X49MM

Varenr. 063533

EAN 4011231529570

Prisvisning for kunder efter login
Spiralbor, ekstrakort

Varenr. 063533

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robust, særligt velegnet til håndholdte boremaskiner og vinkelboremaskiner
  • Cylindrisk ekstra kort

  • Højredrejende skæring

  • Spidsvinkel 118°
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til huller i tyndvæggede materialer, f.eks. metalplader, flad- og profiljern, karosseri osv.

Materiale, der skal bearbejdes

Tynd pladestål, Tyndvægget stål

Design

Højre

Diameter (Ø)

3,3 mm

Længde (l1)

49 mm

Spånnotlængde (l2)

18 mm

Skafttype

Cylindrisk

Skæremateriale

HSS

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger