Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Den perfekte løsning til forstærkninger og hårde materialer med en innovativ og symmetrisk hovedgeometri med fire skærekanter og en ny multizone-fremføringsspiral med en optimeret diameter
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².
Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, bred anvendelighed i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm2 og støbejern.