Håndtap, tredje tap HSS DIN 352
Håndsnittap HSS DIN 352 bund
SNITTAP BUND HSS M18
Varenr. 06403 18
EAN 4011231532389
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
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
- Overholder DIN 352
- Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
InstruktionerSpidstap og anden tap kræves for at producere et komplet gevind
Standarder | DIN 352 |
Gevindtype x nominel diameter | M18 |
Stigning | 2,5 mm |
Længde | 95 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 34 mm |
Skaftdiameter | 14 mm |
Firkantstørrelse | 11 mm |
Kernehulsdiameter | 15,5 mm |
Materiale | HSS |
Gevindtype | M |