Håndtap, tredje tap HSS DIN 352
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndtap, tredje tap HSS DIN 352
Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Overholder DIN 352
- Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
InstruktionerSpidstap og anden tap kræves for at producere et komplet gevind
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!