Støvudsugningsbor Plus MFD-S
Støvudsugningsbor Plus MFD-S
SUGEBOR MFD-S 220/100 Ø6
Varenr. 0641246022
EAN 4061975228338
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Støvfri boring
- Støvet fjernes fra borehullet, så snart det er dannet
- Beskytter brugeren mod sundhedsrisici
- Forlænger levetiden
- Intet behov for efterfølgende rensning af borehullerne
- Hæmmer dannelsen af støv på byggepladsen betydeligt
Ekstra skarpe, cementerede hårdmetalskær med speciel diamantslibning på alle sider
- Rene, præcise huller, selv hvis der bores gennem flere forskellige materialer i et hul
- Boring knækker ikke mursten med hulrum
- Præcis boring
Optag med slagstopfunktion
De forkortede monteringsriller, der er velegnede til SDS-plus, forhindrer slag ved brug af hammerbor, selv hvis hammermekanismen ved et uheld tændes, hvilket forhindrer beskadigelse af boret.
Velegnet til alle gængse, certificerede støvsugere i støvklasse M
Fleksibel gummiudsugningsadapter i ét stykke
PGM testet
Egnet til boring af huller til forankringsforbindelser, der er underlagt godkendelse.
- Følg altid den medfølgende brugsanvisning.
- Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring!
- Kun til brug med støvklasse M-støvsugere.
- Boring i fliser, massive fliser, hule fliser, sten, marmor osv.
- Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes
- Rene, støvfri borehuller til montering af kemiske dyvler
- Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.
Forsigtig:
Ikke egnet til materialer, der afgiver spåner under boring, f.eks. træ, plast, metal osv. Der er risiko for tilstopning af udsugningshullerne i hovedområdet.
Diameter (Ø) | 6 mm |
Længde | 220 mm |
Arbejdslængde | 100 mm |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Antal skærekanter | 2 STK |
Værktøjsoptag | Velegnet til SDS-plus |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!