Glasbor multipak polygonformet skaft 3 dele
Stentøjsbor, polygonformet skaft, multipak 3 dele
KLINKEBOR, SÆT MED 3STK 6-8-10MM
Varenr. 0641410003
EAN 4062856508921
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialdesignet hårdmetalpladegeometri (præcisionsslibning af flere overflader)
- Præcis gevindskæring
- Præcis, spånfri boring
Nyt polygonformet skaft
- Intet slip i borepatronen
- Optimal momentoverførsel
Indikator for boredybde
Den farvede ring angiver den ideelle boredybde
Ingen køling påkrævet
Tør boring
- Maks. omdrejningshastighed: Diameter 5 mm (800 o/min.), diameter 6 og 8 mm (600 o/min.), diameter 10 og 12 mm (400 o/min.), diameter 14 mm (200 o/min.)
- Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring.
- Optimalt kontakttryk: 35-45 kg
- Hvis den anbefalede borehastighed overholdes, og det optimale kontakttryk påføres, men du ikke længere kan høre en "skrabende" lyd, er boret ikke længere anvendeligt.
- Undgå at påføre et højt kontakttryk på boret, hvis det ikke kører rundt → risiko for brud!
- Kontakttryk for lavt og/eller borehastighed for høj → standtiden ophører for tidligt!
- Undgå vippe- og drejebevægelser under boreprocessen → risiko for brud!
- Vi anbefaler, at der bores testhuller (ideelt i affaldsmateriale fra de fliser, der skal bores)
- Hvis der anvendes et bor med en diameter på 14 mm, skal der forbores med et ekstra bor (8 mm).
Roterende boring i porcelænsstentøj, fliser, glas (ikke sikkerhedsglas) og porcelæn. Ideelt til elektriske og akku-boremaskiner.
1. Start hullet med punktpræcision ved at påføre et let tryk
2. Tænd for boremaskinen
3. Anvend fuldt kontakttryk → der skal høres en "skrabende" lyd
4. Brug mindre kontakttryk, når flisen er helt gennemtrængt
Antal stykker i sortiment/sæt | 3 STK |
Værktøjsoptag | Polygon |
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |