Støvudsugningsbor Max M
Støvudsugningsbor Plus M
SUGEBOR MAX 600/400 Ø24
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Støvfri boring
- Støvet suges op i det øjeblik, det opstår i borehullet
- Beskytter brugeren mod sundhedsskader
- Øger maskinens levetid
- Ingen efterfølgende rengøring af borehullet
- Betydelig forebyggelse af mængden af støv, som byggepladsen afgiver
Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid
- Hovedgeometri, som er skræddersyet til borekronediameteren
- 14-16 mm: Hårdmetalelement i ét stykke - maksimeret fastgørelsesoverflade på stålelementet giver høj stabilitet
- 18-35 mm: Hårdmetalelement i flere stykker for hurtigere boring og forbedret optagelse af vridningskræfter takket være tredelt design
Velegnet til alle standard-, certificerede støvsugere i støvklasse M
Fleksibel gummiadapter til støvsugning i ét stykke
Præcis centrering
Særlig selvcentrerende spids
- Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør
- Følg altid den medfølgende brugsanvisning
- Kun til brug med støvklasse M-støvsugere
- Rene, støvfri borehuller til montering af limankre
- Borehuller til senere montering eller til udskiftning af forkert indstillede forstærkningsstænger
- Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.
- Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes
Diameter (Ø) | 24 mm |
Længde | 600 mm |
Arbejdslængde | 400 mm |
Antal skærekanter | 4 STK |
Værktøjsoptag | Passer til SDS-max |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Blød kørsel (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Nøjagtighed (pointsystem) | 3 af 4 punkter |
Forstærkningsstyrke (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |