Hammerbor, Max Quadro-S
Quadro-S 4-spiral Max hammerbor
HAMMERBOR QUADRO 32X570/450 SDR MAX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ingen fastkøring
Boret har langt mindre tendens til at køre fast i armeringer takket være geometrien med fire skær.
Præcis centrering
Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcis boring.
Større præcision
Dette er resultatet af, at de fire skær på borekronehovedet placeres bedre i borehullet, samt af borespiralen med fire spiraler og mindre friktionsoverflade. De fire store fremføringsspiraler sikrer hurtig transport af borestøv.
Bemærk: Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter!
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør.
Diameter (Ø) | 32 mm |
Længde | 570 mm |
Arbejdslængde | 450 mm |
Antal skærekanter | 4 STK |
Antal spiraler | 4 STK |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Blød kørsel (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Nøjagtighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Forstærkningsstyrke (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Værktøjsoptag | SDS-maks. |