Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Udsugningsenhed til udsugningsbor Plus QM

Adapter til støvudsugningsbor Plus QM
ADAPTER TIL SUGEBOR QM PLUS

Varenr. 0648040000

EAN 4061975228635

Prisvisning for kunder efter login
Udsugningsenhed til udsugningsbor Plus QM

Varenr. 0648040000
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
Udsugningsenhed med bajonetkliktilslutning til udsugningsbor Plus QM
  • Fleksibel gummiadapter til udsugning i ét stykke

  • Hurtig og nem udskiftning af bor via bajonetfatning

  • Velegnet til alle gængse, certificerede støvsugere i støvklasse M
Bemærk
  • Kun til brug sammen med udsugningsbor Plus QM varenr. 0648 040 ….

  • Kun til brug med støvklasse M-støvsugere.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Støvfri hammerboring i forbindelse med udsugningsbor Plus QM

  • Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.

  • Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes.

Længde

100 mm

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-plus

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Plus QM støvudsugningsbor

SUGEBOR PLUS QM 150MM Ø10

Modulopbygget hammerbor med symmetrisk hoved med fire skærekanter og bajonetkliktilslutning til boring og udsugning i én arbejdsgang
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Borehammer akku, H 28-MA vibrationsdæmpet

AKKU-BOREHAMMER 28V U. AKKU/LADER

Meget kraftig, men kompakt, med børsteløs EC-motor og vibrationsdæmpning. Vælg det batteri, du har brug for, med PICK YOUR POWER