Hammerbor Plus Quadro-L Vario
Hammerbor Plus Quadro-L Vario
HAMMERBOR PLUS Q LV Ø5,5-L115
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Betydeligt forbedret kompatibilitet med forstærkninger
Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri (op til Ø 10 mm med massivt hårdmetalhoved) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når for eksempel armering rammes.
Væsentligt hurtigere boring
Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk placerede forhøjninger på skærekanterne sikrer forbedret trækkraft.
Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid
- Hovedgeometri, som er skræddersyet til borekronediameteren
- 5–16 mm: Hårdmetalelement i ét stykke - maksimeret fastgørelsesoverflade på stålelementet giver høj stabilitet.
- 18-32 mm: Hårdmetalelement i flere stykker for hurtigere boring og forbedret optagelse af vridningskræfter takket være tredelt design.
Væsentligt forbedret borehastighed og støvfjernelse, og samtidig mindsket risiko for brud
Strømlinet Vario-spiral med bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.
Optimal styring i det borede hul
Borespids med fire skærekanter og geometri med fire spiraler for at sikre, at spidsen styres perfekt i det borede hul.
Præcis centrering
Den specielle selvcentreringsspids muliggør boring med høj præcision.
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør. Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter.
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Blød kørsel (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Nøjagtighed (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Forstærkningsstyrke (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 5,5 mm |
Længde | 115 mm |
Arbejdslængde | 50 mm |
Antal skærekanter | 4 STK |
Antal spiraler | 4 STK |
Værktøjsoptag | SDS-plus |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!