Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Støvudsugningsbor Plus M

Støvudsugningsbor Plus M
SUGEBOR PLUS 3 SKÆRS 370/250 Ø14

Varenr. 0648401437
EAN 4046777218374

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtigt hammerbor med fremragende levetid og multi-skærehoved til boring og udsugning i ét arbejdstrin

Støvfri boring


  • Støvet suges op i det øjeblik, det opstår i borehullet

  • Beskytter brugeren mod sundhedsskader

  • Øger maskinens levetid

  • Ingen efterfølgende rengøring af borehullet

  • Betydelig forebyggelse af mængden af støv, som byggepladsen afgiver


Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid


  • Hovedgeometri, som er skræddersyet til borekronediameteren

  • 12-16 mm: Hårdmetalelement i ét stykke - maksimeret fastgørelsesoverflade på stålelementet giver høj stabilitet

  • 18-24 mm: Hårdmetalelement i flere stykker for hurtigere boring og forbedret optagelse af vridningskræfter takket være tredelt design


Velegnet til alle standard-, certificerede støvsugere i støvklasse M


Fleksibel gummiadapter til støvsugning i ét stykke



Præcis centrering


Særlig selvcentrerende spids

Bemærk
  • Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør

  • Følg altid den medfølgende brugsanvisning

  • Kun til brug med støvklasse M-støvsugere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Rene, støvfri borehuller til montering af limankre

  • Borehuller til senere montering eller til udskiftning af forkert indstillede forstærkningsstænger

  • Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.

  • Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes

Diameter (Ø)

14 mm

Længde

370 mm

Arbejdslængde

250 mm

Antal skærekanter

3 STK

Værktøjsoptag

SDS-plus

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Blød kørsel (punktsystem)

3 af 4 punkter

Nøjagtighed (pointsystem)

3 af 4 punkter

Forstærkningsstyrke (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger