Hammerbor Trio-Drill
Hammerbor Plus Trio
HAMMERBOR PLUS TRIO 6,5X160
Varenr. 0648665160
EAN 4099618107900
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
Leverer kraftfuld slagkraft, effekt og effektivitet på alle materialer
Udformet i én del med tre skærekanter
- Nem centrering
- Hurtig og ren boring
Tre spiraler
- Hurtig fjernelse af støv
- Ingen risiko for tilstopning
- Begrænset slid
- Optimeret boring
Drevaksel kan bruges på alle kompatible Plus hammerbor
Anvendelsesområde
Boring med eller uden hammerslag på beton, granit og sten
Modstandsdygtig over for armeringer
Diameter (Ø) | 6,5 mm |
Længde | 160 mm |
Arbejdslængde | 100 mm |
Antal spiraler | 3,0 STK |
Værktøjsoptag | Velegnet til SDS-plus |