Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Forsænker med bor og dybdestop

Forsænker med dybdestop
FORSÆNKER MED BOR OG DYBDESTOP Ø4-Ø13
ZEBRA

Varenr. 0650700400

Prisvisning for kunder efter login

Forsænker med bor og dybdestop

Varenr. 0650700400
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
Undersænkningsspecialisten til terrassekonstruktion, med 1/4" type E bitholder.

Visuelt sammenhængende skrueforbindelse


Undersænkningsdybden kan låses på plads med en skrue, så det sikres, at dybden er konsistent. Undersænkningsdybden kan indstilles til millimeters nøjagtighed ved hjælp af skalaen. Undersænkningsdybde 2-9 mm.



Ingen svidningsmærker eller ridser på overfladen


Beskyttelsesringen af polymerplast, som drejer med, hindrer utilsigtet skade på overfladen.



Lang levetid og ren undersænkning af skruehovedet


Forsænkeren med TC-spids sikrer en ren undersænkning uden revner.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Tropisk træ såsom bangkirai, hårdttræ, bløde træsorter, fiberplade, laminatfiberplader.

Nominel borehulsdiameter

4 mm

Længde

78 mm

Diameter for fræsepunkt

13 mm

Materiale for skærer

Karbid

Reservedele til dette produkt:

Bor til forsænker, med dybdestop

TRÆBOR TIL FORSÆNKER Ø4MM

ZEBRA
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
Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger