Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele

Gevindbakke, HSS WN M-gevind, 7 dele Syska
BAKKER PERFORMANCE HSS SORTIMENT M3-M12

Varenr. 0652536007

EAN 4065233073517

Prisvisning for kunder efter login
Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele

Varenr. 0652536007
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
Nitreret HSS high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer). Fås i ORSY® systemkassette.

Fleksibel brug med akku bore-/skruemaskiner og på drejebænke


De fabriksmonterede gevindbakker med en udvendig diameter på 25 x 9 mm giver mulighed for tidsbesparende, målfast skæring (M3-M10) og reparation (M3-M12) af hangevind i trekæbeholderen sammen med den specialudviklede adapter (Art.nr. 0659999001).



Økonomisk manuel brug


I stedet for fem værktøjer kræves der kun én gevindbakkeholder til manuel skæring af hangevind M3-M12.



Enestående ydeevne


  • Op til to gange længere standtid takket være en overfladenitrering og nyudviklet værktøjsgeometri

  • Fremragende spånfjernelse i skæreretningen takket være spiralpunktet


Høj procespålidelighed


takket være den beviklede, nitrerede overflade og et længere snit



Nem at bruge


  • Nemmere skæring og mindre tilspændingsmoment sammenlignet med konventionelle gevindbakker

  • Mindre friktion end konventionelle gevindbakker

  • Kan bruges på begge sider takket være det tosidede snit


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner
  • Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.

  • Gevindbakkerne er velegnede til manuel brug sammen med konventionelle gevindbakkeholdere samt til brug sammen med akku bore-/skruemaskinen og på drejebænke (sammen med art.nr. 0659 990 001).

  • Ved manuel brug skal du være opmærksom på følgende: Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue. Skruerne spændes med en skruetrækker. Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. Kan bruges på begge sider. Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.

  • Ved brug i akku bore-/skruemaskinen eller på drejebænken følges betjeningsvejledningen til den adapter, der er specielt udviklet til formålet, art.nr. 0659999001.

Antal stykker i sortiment/sæt

7 STK

Materiale

HSS

Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele indeholdt:
1 x
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M3

Beskrivelse:
3 mm; M3
Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
Mængde: 1 x
1 x
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M4

Beskrivelse:
4 mm; M4
Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
Mængde: 1 x
1 x
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M5

Beskrivelse:
5 mm; M5
Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
Mængde: 1 x
1 x
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M6

Beskrivelse:
6 mm; M6
Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
Mængde: 1 x
1 x
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M8

Beskrivelse:
8 mm; M8
Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
Mængde: 1 x
1 x
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M10

Beskrivelse:
10 mm; M10
Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
Mængde: 1 x
1 x
HSS Performance-gevindbakke til almindeligt metrisk ISO-gevind

GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M12

Beskrivelse:
12 mm; M12
Nitreret HSS high-performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer)
Mængde: 1 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Die holder EN 22568 Performance

KLUP TIL RUNDBAKKE 25X9

Performance thread-cutting die holder made from die-cast zinc for mounting round thread-cutting dies in accordance with DIN EN 22568, DIN EN 24231 and factory standard with newly designed, reinforced body, as well as black coated handles made of steel for very high loads.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder