Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele
Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele - 1
Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele - 2
Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele - 3
Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindbakkesortiment HSS Performance M3-M12 til metriske ISO-standardgevind 7 dele

Nitreret HSS high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13 med akku bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i stål med en styrke på op til 900 N/mm², støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer). Fås i ORSY® systemkassette.
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
Fleksibel brug med akku bore-/skruemaskiner og på drejebænke


De fabriksmonterede gevindbakker med en udvendig diameter på 25 x 9 mm giver mulighed for tidsbesparende, målfast skæring (M3-M10) og reparation (M3-M12) af hangevind i trekæbeholderen sammen med den specialudviklede adapter (Art.nr. 0659999001).



Økonomisk manuel brug


I stedet for fem værktøjer kræves der kun én gevindbakkeholder til manuel skæring af hangevind M3-M12.



Enestående ydeevne


  • Op til to gange længere standtid takket være en overfladenitrering og nyudviklet værktøjsgeometri

  • Fremragende spånfjernelse i skæreretningen takket være spiralpunktet


Høj procespålidelighed


takket være den beviklede, nitrerede overflade og et længere snit



Nem at bruge


  • Nemmere skæring og mindre tilspændingsmoment sammenlignet med konventionelle gevindbakker

  • Mindre friktion end konventionelle gevindbakker

  • Kan bruges på begge sider takket være det tosidede snit


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning