Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskintap HSCo NeoTap blå gennemgående hul DIN 371/376

Maskintap HSCo NeoTap blå
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M4
ZEBRA

Varenr. 0653700400
EAN 4065746721738

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².

Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiralindgang


Optimeret, pålidelig spånfjernelse



Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces


Fremragende spånfjernelse



Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper



Hældning præcist tilpasset til stålmaterialer



Fås kun hos Würth



Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (plast genbrugt fra husstande), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk

Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Før snittappens retning vendes skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.

Gevindtype

M

Materiale, der skal bearbejdes

Stål

Hultype

Afstandshul ≤ 3 x D

Egnet til maskintype

Fræse-/borecenter
Magnetboremaskine

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gevindtype x nominel diameter

M4

Stigning

0,7 mm

Længde

63 mm

Skaftdiameter

4,5 mm

Firkantstørrelse

3,4 mm

DIN

371

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Ulegeret

Form

D

Kernehulsdiameter

3,3 mm

Skafttype

Cylindrisk med firkantet drev

Tolerance for snittapper

ISO 2X (6HX)

Egnet til trækstyrke

1200 N/mm²

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Korrekthed ift. måler (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Skæreadfærd (punktsystem)

3 af 4 punkter

Spåndannelse (punktsystem)

3 af 4 punkter

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål
Ikke-legeret stål til hærdning

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder