HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.